曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 40メッシュ 平織

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 40メッシュ 平織 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
メッシュ40、SUS304
線径(Φmm)
0.2
幅(m)
1
開口率(%)
46.6
目開き(mm)
0.435
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
アズワン品番
27種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053816-64-6390-38-22
¥111,240
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054209-64-6390-34-22
¥72,980
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055031-64-6390-45-22
¥178,900
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056537-64-6390-32-22
¥53,840
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056826-64-6390-48-22
¥207,510
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059152-64-6390-41-22
¥141,200
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061017-64-6390-57-22
¥293,300
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061550-64-6390-42-22
¥150,290
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063641-64-6390-51-22
¥236,090
¥229,800
¥252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066477-64-6390-30-22
¥34,710
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066827-64-6390-35-22
¥82,560
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067019-64-6390-53-22
¥255,610
¥249,800
¥274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067448-64-6390-39-22
¥120,820
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067491-64-6390-54-22
¥264,700
¥259,800
¥285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069207-64-6390-44-22
¥169,810
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070047-64-6390-46-22
¥188,010
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070187-64-6390-31-22
¥44,270
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070677-64-6390-33-22
¥63,400
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071411-64-6390-36-22
¥92,110
¥87,980
¥96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072427-64-6390-40-22
¥130,380
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074570-64-6390-52-22
¥245,200
¥239,800
¥263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078411-64-6390-37-22
¥101,690
¥96,980
¥106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080590-64-6390-55-22
¥275,110
¥269,800
¥296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082279-64-6390-50-22
¥227,000
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082787-64-6390-29-22
¥25,130
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082970-64-6390-56-22
¥284,190
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084239-64-6390-47-22
¥198,400
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする