tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 40メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6390-32-22
64-6390-32-22
64-6390-32-22
64-6390-29-22
64-6390-30-22
64-6390-31-22
64-6390-33-22
64-6390-34-22
64-6390-35-22
64-6390-36-22
64-6390-37-22
64-6390-38-22
64-6390-39-22
64-6390-40-22
64-6390-41-22
64-6390-42-22
64-6390-44-22
64-6390-45-22
64-6390-46-22
64-6390-47-22
64-6390-48-22
64-6390-50-22
64-6390-51-22
64-6390-52-22
64-6390-53-22
64-6390-54-22
64-6390-55-22
64-6390-56-22
64-6390-57-22
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03056537
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,840
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6390-32-22
材質
メッシュ40、SUS304
線径(Φmm)
0.2
幅(m)
1
開口率(%)
46.6
目開き(mm)
0.435
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000