曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 500メッシュ 綾織

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 500メッシュ 綾織 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
メッシュ500、SUS316
線径(Φmm)
0.025
幅(m)
1
開口率(%)
26
目開き(mm)
0.026
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
アズワン品番
28種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03054340-64-6395-36-22
¥1,603,700
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055058-64-6395-23-22
¥739,200
¥699,800
¥769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056817-64-6395-31-22
¥1,270,900
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057472-64-6395-16-22
¥272,480
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058330-64-6395-38-22
¥1,737,600
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058716-64-6395-21-22
¥605,300
¥579,800
¥637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059319-64-6395-32-22
¥1,337,200
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059922-64-6395-35-22
¥1,537,410
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061087-64-6395-30-22
¥1,204,610
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062067-64-6395-22-22
¥671,600
¥639,800
¥703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062722-64-6395-27-22
¥1,004,400
¥959,800
¥1,055,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063056-64-6395-18-22
¥406,420
¥389,800
¥428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063151-64-6395-42-22
¥2,002,800
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065086-64-6395-17-22
¥338,800
¥329,800
¥362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066529-64-6395-33-22
¥1,404,800
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067107-64-6395-14-22
¥139,890
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068322-64-6395-29-22
¥1,138,290
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068848-64-6395-34-22
¥1,471,090
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069907-64-6395-41-22
¥1,936,500
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070309-64-6395-19-22
¥472,690
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071377-64-6395-24-22
¥805,490
¥769,800
¥846,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073712-64-6395-37-22
¥1,670,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077099-64-6395-40-22
¥1,870,210
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077546-64-6395-39-22
¥1,803,890
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078630-64-6395-20-22
¥539,010
¥519,800
¥571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081430-64-6395-26-22
¥938,100
¥899,800
¥989,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084300-64-6395-25-22
¥871,810
¥829,800
¥912,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084571-64-6395-15-22
¥206,210
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする