tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 500メッシュ 綾織
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6395-21-22
64-6395-21-22
64-6395-21-22
64-6395-14-22
64-6395-15-22
64-6395-16-22
64-6395-17-22
64-6395-18-22
64-6395-19-22
64-6395-20-22
64-6395-22-22
64-6395-23-22
64-6395-24-22
64-6395-25-22
64-6395-26-22
64-6395-27-22
64-6395-29-22
64-6395-30-22
64-6395-31-22
64-6395-32-22
64-6395-33-22
64-6395-34-22
64-6395-35-22
64-6395-36-22
64-6395-37-22
64-6395-38-22
64-6395-39-22
64-6395-40-22
64-6395-41-22
64-6395-42-22
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03058716
品番
-
参考基準価格(税別)
¥605,300
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6395-21-22
材質
メッシュ500、SUS316
線径(Φmm)
0.025
幅(m)
1
開口率(%)
26
目開き(mm)
0.026
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000