曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 50メッシュ 平織

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 50メッシュ 平織 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
メッシュ50
材質
ステンレスSUS304
線径(Φmm)
0.18
幅(m)
1
開口率(%)
41.9
目開き(mm)
0.328
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
アズワン品番
28種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03054139-64-6390-64-22
¥75,890
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055092-64-6390-79-22
¥225,700
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056711-64-6390-67-22
¥105,840
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058147-64-6390-75-22
¥186,700
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058172-64-6390-81-22
¥246,510
¥239,800
¥263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059660-64-6390-77-22
¥206,210
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059861-64-6390-82-22
¥255,600
¥249,800
¥274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061148-64-6390-73-22
¥165,910
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062609-64-6390-69-22
¥125,800
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063492-64-6390-84-22
¥276,410
¥269,800
¥296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064691-64-6390-60-22
¥35,960
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064962-64-6390-61-22
¥45,930
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065418-64-6390-68-22
¥115,820
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066651-64-6390-85-22
¥286,800
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068672-64-6390-71-22
¥146,400
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070327-64-6390-76-22
¥195,790
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072497-64-6390-74-22
¥176,310
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076636-64-6390-63-22
¥65,910
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078587-64-6390-62-22
¥55,910
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079671-64-6390-70-22
¥135,800
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079899-64-6390-66-22
¥95,870
¥91,980
¥101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080502-64-6390-72-22
¥156,800
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081089-64-6390-59-22
¥25,980
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081342-64-6390-86-22
¥295,900
¥289,800
¥318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083268-64-6390-83-22
¥265,990
¥259,800
¥285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083530-64-6390-65-22
¥85,870
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084431-64-6390-87-22
¥306,290
¥299,800
¥329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085176-64-6390-80-22
¥236,090
¥229,800
¥252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする