tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 50メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6390-67-22
64-6390-67-22
64-6390-67-22
64-6390-59-22
64-6390-60-22
64-6390-61-22
64-6390-62-22
64-6390-63-22
64-6390-64-22
64-6390-65-22
64-6390-66-22
64-6390-68-22
64-6390-69-22
64-6390-70-22
64-6390-71-22
64-6390-72-22
64-6390-73-22
64-6390-74-22
64-6390-75-22
64-6390-76-22
64-6390-77-22
64-6390-79-22
64-6390-80-22
64-6390-81-22
64-6390-82-22
64-6390-83-22
64-6390-84-22
64-6390-85-22
64-6390-86-22
64-6390-87-22
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03056711
品番
-
参考基準価格(税別)
¥105,840
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6390-67-22
仕様
メッシュ50
材質
ステンレスSUS304
線径(Φmm)
0.18
幅(m)
1
開口率(%)
41.9
目開き(mm)
0.328
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000