曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 60メッシュ 平織

【検査報告書付】ステンレスメッシュ 60メッシュ 平織 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
メッシュ60、SUS304
線径(Φmm)
0.14
幅(m)
1
開口率(%)
44.4
目開き(mm)
0.283
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全25種類を絞り込む
アズワン品番
25種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03054236-64-6390-96-22
¥90,240
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054437-64-6390-89-22
¥24,710
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056239-64-6391-04-22
¥156,800
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057122-64-6391-08-22
¥193,200
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058637-64-6391-07-22
¥184,100
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059441-64-6391-14-22
¥250,400
¥239,800
¥263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060080-64-6391-18-22
¥286,800
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061279-64-6391-02-22
¥137,370
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063020-64-6390-93-22
¥62,160
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063212-64-6391-11-22
¥221,810
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063519-64-6391-03-22
¥146,400
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064246-64-6391-15-22
¥259,490
¥249,800
¥274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066608-64-6391-16-22
¥268,610
¥259,800
¥285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067202-64-6390-90-22
¥34,090
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067859-64-6390-91-22
¥43,440
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071456-64-6391-13-22
¥240,000
¥229,800
¥252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071587-64-6390-94-22
¥71,510
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072409-64-6391-09-22
¥203,600
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075227-64-6391-06-22
¥175,010
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078752-64-6390-92-22
¥52,800
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079610-64-6391-17-22
¥277,700
¥269,800
¥296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081071-64-6390-95-22
¥80,890
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084388-64-6391-05-22
¥165,890
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084702-64-6391-12-22
¥230,900
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085052-64-6390-97-22
¥99,600
¥94,980
¥104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする