tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ 60メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-6390-93-22
64-6390-93-22
64-6390-93-22
64-6390-89-22
64-6390-90-22
64-6390-91-22
64-6390-92-22
64-6390-94-22
64-6390-95-22
64-6390-96-22
64-6390-97-22
64-6391-02-22
64-6391-03-22
64-6391-04-22
64-6391-05-22
64-6391-06-22
64-6391-07-22
64-6391-08-22
64-6391-09-22
64-6391-11-22
64-6391-12-22
64-6391-13-22
64-6391-14-22
64-6391-15-22
64-6391-16-22
64-6391-17-22
64-6391-18-22
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03063020
品番
-
参考基準価格(税別)
¥62,160
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6390-93-22
材質
メッシュ60、SUS304
線径(Φmm)
0.14
幅(m)
1
開口率(%)
44.4
目開き(mm)
0.283
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000