【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ12.7mm 目開き11.3mm メッシュ:2 線径1.4mm 幅1020mm

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ12.7mm 目開き11.3mm メッシュ:2 線径1.4mm 幅1020mm - tantore

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

仕様
寸法公差約10%ほど出てしまいます。
幅(mm)
1020
ピッチ(mm)
12.7
線径(Φmm)
1.4
質量(kg/m2)
1.95
開口率(%)
79.2
目開き(mm)
11.3
注意
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053010-1枚(29m)2967-7221-89-22
¥921,200
¥879,800
¥967,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055216-1枚(30m)3067-7221-90-22
¥951,100
¥899,800
¥989,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055600-1枚(2m)267-7221-62-22
¥81,370
¥77,980
¥85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057009-1枚(22m)2267-7221-82-22
¥710,600
¥679,800
¥747,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058436-1枚(13m)1367-7221-73-22
¥440,200
¥419,800
¥461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059267-1枚(25m)2567-7221-85-22
¥800,300
¥769,800
¥846,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060281-1枚167-7221-61-22
¥49,860
¥47,980
¥52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061410-1枚(21m)2167-7221-81-22
¥679,400
¥649,800
¥714,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064508-1枚(24m)2467-7221-84-22
¥770,400
¥739,800
¥813,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066301-1枚(23m)2367-7221-83-22
¥740,500
¥699,800
¥769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066416-1枚(8m)867-7221-68-22
¥260,800
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067710-1枚(26m)2667-7221-86-22
¥830,200
¥789,800
¥868,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068218-1枚(28m)2867-7221-88-22
¥891,300
¥849,800
¥934,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069347-1枚(15m)1567-7221-75-22
¥500,000
¥479,800
¥527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070397-1枚(14m)1467-7221-74-22
¥470,100
¥449,800
¥494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070537-1枚(9m)967-7221-69-22
¥289,400
¥279,800
¥307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071052-1枚(17m)1767-7221-77-22
¥559,800
¥539,800
¥593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072671-1枚(12m)1267-7221-72-22
¥410,300
¥389,800
¥428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072838-1枚(7m)767-7221-67-22
¥229,600
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073310-1枚(27m)2767-7221-87-22
¥861,400
¥819,800
¥901,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073362-1枚(11m)1167-7221-71-22
¥350,500
¥339,800
¥373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076311-1枚(6m)667-7221-66-22
¥199,700
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077151-1枚(4m)467-7221-64-22
¥139,900
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078971-1枚(19m)1967-7221-79-22
¥619,600
¥589,800
¥648,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081080-1枚(18m)1867-7221-78-22
¥589,700
¥569,800
¥626,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082437-1枚(20m)2067-7221-80-22
¥649,500
¥619,800
¥681,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085228-1枚(16m)1667-7221-76-22
¥529,900
¥499,800
¥549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする