tantore
【検査報告書付】ステンレス溶接金網
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
幅(mm)
1000
ピッチ(mm)
25
線径(Φmm)
1
質量(kg/m
2
)
0.5
開口率(%)
92.2
目開き(mm)
24
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04138168
-
7
67-6661-03-22
¥
108,100
¥
108,098
¥
118,908
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04139979
-
8
67-6661-04-22
¥
117,460
¥
117,458
¥
129,204
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04140162
-
25
67-6661-21-22
¥
324,500
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000