曜日別特売

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18mm メッシュ:1.3 線径:2.0mm 幅1020mm

【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18mm メッシュ:1.3 線径:2.0mm 幅1020mm - tantore

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

仕様
寸法公差約10%ほど出てしまいます。
幅(mm)
1020
ピッチ(mm)
2
線径(Φmm)
2
質量(kg/m2)
2.6
目開き(mm)
18
注意
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053536-1枚(11m)1167-7284-17-2281
¥436,300
¥419,800
¥461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054480-1枚(25m)2567-7284-31-2281
¥890,000
¥849,800
¥934,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054516-1枚(17m)1767-7284-23-2281
¥663,800
¥639,800
¥703,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056142-1枚(9m)967-7284-15-2290.6
¥360,900
¥349,800
¥384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057097-1枚(21m)2167-7284-27-2281
¥739,200
¥699,800
¥769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061839-1枚(27m)2767-7284-33-2281
¥965,400
¥919,800
¥1,011,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061961-1枚(13m)1367-7284-19-2281
¥511,700
¥489,800
¥538,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062022-1枚(22m)2267-7284-28-2281
¥776,900
¥739,800
¥813,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062031-1枚(4m)467-7284-10-2281
¥171,100
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062110-1枚(19m)1967-7284-25-2281
¥663,800
¥639,800
¥703,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063142-1枚167-7284-07-2281
¥57,480
¥54,980
¥60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064928-1枚(28m)2867-7284-34-2281
¥1,004,400
¥959,800
¥1,055,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066739-1枚(29m)2967-7284-35-2281
¥1,042,100
¥999,800
¥1,099,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066861-1枚(5m)567-7284-11-2281
¥210,100
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068401-1枚(14m)1467-7284-20-2281
¥549,400
¥529,800
¥582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071210-1枚(7m)767-7284-13-2281
¥285,500
¥279,800
¥307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071596-1枚(23m)2367-7284-29-2281
¥814,600
¥779,800
¥857,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072461-1枚(6m)667-7284-12-2281
¥247,800
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073258-1枚(2m)267-7284-08-2281
¥95,270
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073949-1枚(12m)1267-7284-18-2281
¥474,000
¥459,800
¥505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074272-1枚(18m)1867-7284-24-2281
¥626,100
¥599,800
¥659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077921-1枚(10m)1067-7284-16-2281
¥398,600
¥379,800
¥417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079199-1枚(16m)1667-7284-22-2281
¥626,100
¥599,800
¥659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082532-1枚(26m)2667-7284-32-2281
¥927,700
¥889,800
¥978,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082638-1枚(20m)2067-7284-26-2281
¥701,500
¥669,800
¥736,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083652-1枚(15m)1567-7284-21-2281
¥588,400
¥559,800
¥615,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084896-1枚(3m)367-7284-09-2281
¥133,060
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする