tantore
【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ20mm 目開き18mm メッシュ:1.3 線径:2.0mm 幅1020mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(17m)
1枚(17m)
1枚(17m)
1枚
1枚(2m)
1枚(3m)
1枚(4m)
1枚(5m)
1枚(6m)
1枚(7m)
1枚(9m)
1枚(10m)
1枚(11m)
1枚(12m)
1枚(13m)
1枚(14m)
1枚(15m)
1枚(16m)
1枚(18m)
1枚(19m)
1枚(20m)
1枚(21m)
1枚(22m)
1枚(23m)
1枚(25m)
1枚(26m)
1枚(27m)
1枚(28m)
1枚(29m)
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚(17m)
注文コード
03054516
品番
-
参考基準価格(税別)
¥663,800
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
長さ(m)
17
アズワン品番
67-7284-23-22
開口率(%)
81
仕様
寸法公差約10%ほど出てしまいます。
幅(mm)
1020
ピッチ(mm)
2
線径(Φmm)
2
質量(kg/m
2
)
2.6
目開き(mm)
18
注意
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000