曜日別特売

【検査報告書付】超高精度 ナノメッシュ Φ125mm

【検査報告書付】超高精度 ナノメッシュ Φ125mm - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
ニッケル
寸法(Φmm)
125
耐熱温度(℃)
600程度
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全103種類を絞り込む
目開き(μm)
線径(μm)
103種類すべて表示中
注文コード
品番
透過率(%)
アズワン品番
線径(μm)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03052992-2564-4310-13-222410
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03053062-1064-4309-90-22304
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03053351-3364-4310-08-22438
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03053771-2564-4310-33-221222
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03053859-2964-4310-27-224717
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03053877-564-4309-96-22116
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054112-2964-4310-10-22259
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054927-3164-4310-25-221816
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054970-4264-4310-73-22104150
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055460-2164-4310-17-221312
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055749-5464-4310-74-2281173
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055907-3464-4310-40-221932
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056038-5064-4310-37-222328
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056099-2864-4310-07-22268
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056126-3464-4310-41-221734
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056580-564-4309-92-22125
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057368-4364-4310-77-2227396
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057420-3264-4310-58-222056
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057438-2464-4310-11-22429
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057499-3564-4310-34-222922
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057621-3364-4309-95-22465
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057630-2564-4310-32-221321
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057779-3764-4310-72-2219150
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057797-3964-4310-45-222638
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058050-564-4309-81-22152
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058156-1664-4310-06-22178
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058296-2664-4310-09-22169
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058601-1864-4310-62-221660
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058750-1264-4309-93-22205
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058777-2764-4310-69-22148106
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059520-2764-4310-16-224011
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059809-1364-4309-86-22223
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060351-4464-4310-47-223640
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061577-5164-4310-67-227990
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062907-964-4309-82-22232
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063738-5164-4310-68-227594
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063939-3764-4310-26-223516
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064079-2564-4310-12-221510
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064569-4664-4310-64-223963
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064682-4464-4310-57-222155
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065339-3064-4309-94-22295
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065452-4164-4309-99-22456
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065777-1264-4310-15-222311
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065838-2164-4309-97-22196
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066109-3964-4310-49-222242
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066906-564-4309-84-22143
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067536-4664-4310-43-224135
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069067-5264-4310-56-222353
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069128-5564-4310-75-2274180
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069566-2164-4309-79-22331
¥567,600
¥539,800
¥593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする