tantore
【検査報告書付】超高精度 ナノメッシュ Φ125mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
アズワン品番
64-4310-13-22
注文コード
03052992
品番
-
参考基準価格(税別)
¥567,600
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
透過率(%)
25
アズワン品番
64-4310-13-22
線径(μm)
24
目開き(μm)
10
仕様
750メッシュ
材質
ニッケル
寸法(Φmm)
125
耐熱温度(℃)
600程度
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000