【検査報告書付】透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ 50dB
透視性電磁波シールド性能表記は、最低限を保障する値ではございませんハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
- 性能
- 【シールド】50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
- 材質
- ポリエステル+銅+ニッケル
- 厚さ(mm)
- 約0.1
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験関連品 の新着商品
カテゴリ



















