tantore
【検査報告書付】透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ 50dB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-0261-87-22
65-0261-86-22
65-0261-87-22
65-0261-88-22
65-0261-90-22
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03056607
品番
-
参考基準価格(税別)
¥62,160
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
透視性電磁波シールド性能表記は、最低限を保障する値ではございませんハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm×m)
1080×2
アズワン品番
65-0261-87-22
性能
【シールド】50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
厚さ(mm)
約0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000