tantore
【検査報告書付】透視性電磁波シールドメッシュ袋 50dB
透視性があり中身が視認可能袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)手軽な電磁波シールド
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03063887
-
素材シールド:50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
1000×2000
65-0261-94-22
¥
146,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076110
-
50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
500×1000
65-0261-93-22
¥
48,120
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079890
-
50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
250×500
65-0261-92-22
¥
30,960
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081536
-
50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
100×200
65-0261-91-22
¥
26,280
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000