tantore
【検査報告書付】透視性電磁波シールドメッシュ袋 50dB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
1000×2000
100×200
250×500
500×1000
1000×2000
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03063887
品番
-
参考基準価格(税別)
¥146,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
透視性があり中身が視認可能袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)手軽な電磁波シールド
性能
素材シールド:50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
寸法(mm)
1000×2000
アズワン品番
65-0261-94-22
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000