【検査報告書付】銅メッシュ 200メッシュ 目開き0.077mm
電気・熱伝導性・加工性に優れています。軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすく、耐食性に優れています。こまめな手入れで光沢が保てます。工作・補修にもおすすめです。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
- 線径(Φmm)
- 0.05
- メッシュ
- 200
- 開口率(%)
- 36.8
- 目開き(mm)
- 0.077
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全12種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験関連品 の新着商品
カテゴリ



















