曜日別特売

【検査報告書付】銅メッシュ 200メッシュ 目開き0.077mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は寸法・アズワン品番・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(幅Wmm×長さLm)
910×5
アズワン品番
64-8789-64-22
注文コード
03066441
品番
-
参考基準価格(税別)¥223,100販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

電気・熱伝導性・加工性に優れています。軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすく、耐食性に優れています。こまめな手入れで光沢が保てます。工作・補修にもおすすめです。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-8789-64-22
線径(Φmm)
0.05
寸法(幅Wmm×長さLm)
910×5
メッシュ
200
開口率(%)
36.8
目開き(mm)
0.077
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする