曜日別特売
260 のしもち切り機 トンボ工業 03085657

260 のしもち切り機 トンボ工業 03085657
260 のしもち切り機 トンボ工業 03085657
260 のしもち切り機 トンボ工業 03085657
260 のしもち切り機 トンボ工業 03085657

のしもち切り機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03085657
品番
260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

包丁と違って軽い力で切れるので安全で女性も楽に使えます。
自在に切り幅を調整できます。
刃先はフッ素コーティング刃で餅が付きにくく切れ味抜群です。
台と刃の接触部にはプラスティックガイド付きで台座のへこみを防ぎます。

用途
餅きりなどの切断。
仕様
フッ素コーティング
材質
刃部:特殊刃物鋼、台材:スプルース
調節範囲(mm)
ねじ:2~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする