曜日別特売

アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入

商品レビューを投稿する
内容量1箱(50本)
容量500L
内容量1箱(50本)注文コード03004886品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。
CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。
中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。
中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが水モレしません。

容量
500L
1目盛(mL)
50
アズワン品番
4-6359-64
仕様
※オートクレーブ可(121・20分)※目盛付き
材質
本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする