カートリッジフィルター
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。
- 仕様
- 食品衛生法適合(ポジティブリスト適合)
- 型式
- TCW-1N-PPS
- 材質/仕上
- ポリプロピレン
- 高さ(mm)
- 250
- 内径×外径(Φmm)
- 29.5×62
- ろ過精度(μm)
- 1
- コード
- 255-7563
- 最高使用温度(℃)
- 80
- アズワン品番
- 60-6998-57
- 適合ハウジング
- 1TS、1PAシリーズ
- エレメント(mm)
- 250
- 最大差圧(MPa)
- 0.49(25℃)
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ

















