曜日別特売

ジーエルサイエンスGC-3200シリーズ用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×0.5m

ジーエルサイエンスGC-3200シリーズ用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×0.5m - ジーエルサイエンス

ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3210H、GC3210、GC-3200、GC323に対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。

仕様
※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,輪径10c
寸法(長さ)
0.5
内径(Φ)
2.2
対応機種
C3210、C3210H、C3220、C3220H、C-3200、C323
メーカー
ジーエルサイエンス
外径
1/8インチ
アズワン品番
60-9098-16
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030180463003-61405
¥7,800
¥7,498
¥8,248(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする