ジーエルサイエンスGC-3200シリーズ用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×1.5m
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3210H、GC3210、GC-3200、GC323に対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
- 仕様
- ※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,輪径10c
- 寸法(長さ)
- 1.5
- 内径(Φ)
- 2.2
- 対応機種
- C3210、C3210H、C3220、C3220H、C-3200、C323
- メーカー
- ジーエルサイエンス
- 外径
- 1/8インチ
- アズワン品番
- 60-9098-18
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












