ジーエルサイエンスGC-4000 Plus/4000/390 TCD用ガラスカラム 6.2×3×3.0m
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC4000 PlusH、GC-4000 Plus、GC-4000、GC390のTCD検出器に対応した未充填ガラスカラムです。
袋ナット、フェラルは付属しません。
- 仕様
- TCD用,※【材質】※ガラス
- 寸法(長さ)
- 3
- 内径(Φ)
- 3
- 対応機種
- C-4000 Plus、C-4000、C-390B
- メーカー
- ジーエルサイエンス
- 外径
- 6.2
- アズワン品番
- 60-9097-87
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












