曜日別特売

ジーエルサイエンスGC-4000Plus 2側FID用ガラスカラム 6.2×2×2.5m

ジーエルサイエンスGC-4000Plus 2側FID用ガラスカラム 6.2×2×2.5m - ジーエルサイエンス

ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC4000 Plus、GC-4000 PlusHの2側(オーブン側)に対応した未充填ガラスカラムです。
ダイレクト注入口とFID検出器の組み合わせの場合、使用できます。
衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。

仕様
FID用、2側、ダイレクト注入,※【材質】※ガラス
寸法(長さ)
2.5
内径(Φ)
2
対応機種
C-4000 Plus
メーカー
ジーエルサイエンス
外径
6.2
アズワン品番
60-9097-58
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030280203003-56526
¥30,500
¥28,980
¥31,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする