ジーエルサイエンスGC-4000Plus/4000 FID用 インサート型ガラスカラム 6.2×3×1.5m
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC4000 PlusH、GC-4000 Plus、GC-4000のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。
インサート式注入口とFID検出器の組み合わせの場合、使用できます。
衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
- 仕様
- FID用、インサート型用,※【材質】※ガラス
- 寸法(長さ)
- 1.5
- 内径(Φ)
- 3
- 対応機種
- C-4000 Plus、C-4000
- メーカー
- ジーエルサイエンス
- 外径
- 6.2
- アズワン品番
- 60-9097-89
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












