ジーエルサイエンスGC-4000Plus/4000/390 FID用ガラスカラム 6.2×3×1.5m
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC4000 PlusH(2側)、GC-4000 Plus(2側)、GC-4000、GC390に対応した未充填ガラスカラムです。
ダイレクト注入口とFID検出器の組み合わせの場合、使用できます。
衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
- 仕様
- FID用、ダイレクト注入,※【材質】※ガラス
- 寸法(長さ)
- 1.5
- 内径(Φ)
- 3
- 対応機種
- C-4000 Plus、C-4000、C-390B
- メーカー
- ジーエルサイエンス
- 外径
- 6.2
- アズワン品番
- 60-9097-49
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












