ジーエルサイエンスGC-4000シリーズ用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×1.5m
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC4000 PlusH、GC-4000 Plus、GC-4000、GC390に対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
- 仕様
- ※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,輪径15c
- 寸法(長さ)
- 1.5
- 内径(Φ)
- 2.2
- 対応機種
- C4000 PlusH、C-4000 Plus、C-4000、C-390B、日立-6000、日立-3900
- メーカー
- ジーエルサイエンス、日立
- 外径
- 1/8インチ
- アズワン品番
- 60-9098-33
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












