曜日別特売

ジーエルサイエンスGC3210H/3210/3200用ガラスカラム 6.2×3×2.5m

ジーエルサイエンスGC3210H/3210/3200用ガラスカラム 6.2×3×2.5m - ジーエルサイエンス

ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC-3200、GC3210、GC3210Hに対応した未充填ガラスカラムです。
袋ナット、フェラルは付属しません。

仕様
※【材質】※ガラス
寸法(長さ)
2.5
内径(Φ)
3
対応機種
C-3200、C3210、C3210H
メーカー
ジーエルサイエンス
外径
6.2
アズワン品番
60-9098-02
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030496413003-57625
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする