ジーエルサイエンスGC3220H/GC3220用インサート型ガラスカラム 6.2×3.2×1.0m
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のインサート型注入口に対応した未充填ガラスカラムです。
ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。
衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
- 仕様
- ※【材質】※ガラス,インサート型用
- 寸法(長さ)
- 1
- 内径(Φ)
- 3.2
- 対応機種
- C3220、C3220H
- メーカー
- ジーエルサイエンス
- 外径
- 6.2
- アズワン品番
- 60-9098-60
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












