大五郎
ステンレス メジャーカップ 口付
ステンレス製なのでサビに強く・丈夫なメジャーカップです。
用途
口付きで液体を注ぐ時に便利です。
材質
ステンレススチール
目盛
50cc以上25ccごと
本体寸法(mm)
72×90×65
本体質量(g)
80
容量(cc)
200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03085736
33358
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください