曜日別特売
33358 ステンレス メジャーカップ 口付 大五郎 03085736

ステンレス メジャーカップ 口付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03085736
品番
33358
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ステンレス製なのでサビに強く・丈夫なメジャーカップです。

用途
口付きで液体を注ぐ時に便利です。
材質
ステンレススチール
目盛
50cc以上25ccごと
本体寸法(mm)
72×90×65
本体質量(g)
80
容量(cc)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする