曜日別特売

パーマピュアドライヤー

パーマピュアドライヤー - ジーエルサイエンス

吸湿性の樹脂膜(Nafionチューブ)を利用した膜式のドライヤーです。サンプルガスの除湿器として使用される冷却方式や乾燥剤方式のものに比べ、サンプルの凝縮や吸着がほとんどなく、サンプルガスの損失を少なくできます(塩基性成分は損失)電子式除湿器(冷却方式)のように電源の必要もなく、圧損も少ないので取り扱いも容易です。

適合
パージ口間:503mm
材質
【サンプル入出口】ステンレス、【シェル、継手】ステンレス、【中空糸膜】Nafion(DuPont 製)
全長(mm)
592
最大流量(L/min)
10(推奨)
最高使用温度(℃)
100
シェルサイズ
外形:3/4インチ
アズワン品番
60-3361-70
最高使用圧力(kPa)
310
適合チューブ径(inch)
【サンプル入出口】1/4 NPT、【パージガス入出口】1/8インチNPT
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03079646-
¥631,000
¥599,800
¥659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする