ビオラモミニセルストレーナー 1箱 1個/包×50包入 VMCSシリーズ

ビオラモミニセルストレーナー 1箱 1個/包×50包入 VMCSシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

1.5mlチューブから~15ml遠沈管まで幅広く使用できる汎用型のミニセルトレーナーです。使用するチューブが選べるので、少量サンプルなどが効率的に使用できます生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。使いやすい個包装です。積み重ね可能で、連続ろ過を一度に行えます。使用後に反転することで残留細胞を回収でき、サンプルのロスを最小限にすることが出来ます。持ちやすい形状で、コンタミのリスクを軽減します。

仕様
電子線滅菌済(SAL 10^-6)DNase・RNase・パイロジェンフリー非細胞毒性個包装
材質
フレーム/PP(ポリプロピレン) 、メッシュ/ナイロン
フレーム色
イエロー
適合チューブ
1.5mL、2.0mL、5.0mLチューブ、15mL遠沈管など
アズワン品番
4-6909-03
メッシュ寸法(μm)
100
内容量
1箱(50包×1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03059687VMCS-100
¥9,900
¥9,498
¥10,448(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2027年1月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする