曜日別特売

トランズウェル 細胞培養表面処理済み

トランズウェル 細胞培養表面処理済み - コーニング

細胞接着に適した処理が施されています。細胞の観察にはメンブレンを染色する必要があります。24ウェルプレートに12個のインサートがセットされています。4プレート/ケースです。滅菌済みです。

ボトム:クリア
容量(mL)
推奨培地インサート容量:0.1
表面処理
細胞培養表面処理
ウェル形状
ラウンド、ウェルボトム:フラット
プレート
プレートフォーマット:24ウェル
ウェル容量(mL)
推奨培地ウェル容量:0.6
培養面積(cm2)
0.33
メンブレン
メンブレン孔:0.4μm
メンブレン直径(Φmm)
6.5
密度
名目孔密度:1×108 pores per cm2
アズワン品番
3-3634-36
入数(個)
48
材質(メンブレン)
ポリカーボネート
色(プレート)
クリア
内容量
1箱(48個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041598323413
24,500
24,480
26,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする