フレームレス原子吸光用マトリックスモデファイア 2%Mg in 5%HNO3 500mL
マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。
99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。
実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
- 成分
- Pd
- 容量
- 500L
- 濃度(%)
- 2%(in 5 HNO3)
- 外観
- 液体
- アズワン品番
- 60-9093-12
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












