曜日別特売

ボンベ用H型レンチ H-10

ボンベ用H型レンチ H-10 - ジーエルサイエンス

ボンベ開閉時、ボンベ交換時に使用するレンチです。
レンチは、酸素・窒素・ヘリウム・アルゴン・水素などの一般ガスに対応した8mm角、アセチレン用の10mm角および特殊用途の7mm、9mmを備えています。

材質
スチール
寸法
レンチ:四角7、8、9、10の4種
アズワン品番
60-3362-21
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03046448-
¥2,500
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする