ワンタッチキャップボトル 200ml オーバル
11/15より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
手にフィットしやすいオーバル型のボトルです。柔らかく弾力性のあるPE素材で、中身を最後まで押し出しやすいのが特徴。中栓付きのヒンジキャップボトルです。洗剤や日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
- 用途
- 液体の保存・保管に
- 仕様
- ヒンジキャップ・中栓
- 材質
- HDPE
- 色
- ボトル:白
- 容量(mL)
- 200
- 質量(g)
- 26
- 穴径(Φmm)
- 4
- 全高(mm)
- 180
- 胴径(Φmm)×高さH(mm)
- 55×40
- 口内径(Φmm)
- 17
- 内容量
- 1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。ネジ口瓶 の新着商品
カテゴリ

















