曜日別特売
11/15より値下げ!現場を応援
PO200V ワンタッチキャップボトル 200ml オーバル 撥水道場 03085892

PO200V ワンタッチキャップボトル 200ml オーバル 撥水道場 03085892
PO200V ワンタッチキャップボトル 200ml オーバル 撥水道場 03085892
PO200V ワンタッチキャップボトル 200ml オーバル 撥水道場 03085892

ワンタッチキャップボトル 200ml オーバル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03085892
品番
PO200V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)値下げ
¥169

手にフィットしやすいオーバル型のボトルです。柔らかく弾力性のあるPE素材で、中身を最後まで押し出しやすいのが特徴。中栓付きのヒンジキャップボトルです。洗剤や日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
仕様
ヒンジキャップ・中栓
材質
HDPE
色
ボトル:白
容量(mL)
200
質量(g)
26
穴径(Φmm)
4
全高(mm)
180
胴径(Φmm)×高さH(mm)
55×40
口内径(Φmm)
17
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする