保存容器 ジップロック コンテナー ごはん保存容器 一膳用 2個入 旭化成ホームプロダクツ
ごはんの冷凍保存から電子レンジ加熱まで使用できます。容器の側面にある溝を蒸気が流れるので加熱ムラができにくい設計です。底面のエンボス加工で余分な水滴をキャッチしご飯のベタつきも防ぎます。使用しないときは重ねて収納できるので省スペースですみます。
商品切替のためロゴデザインが異なる場合がございます。
- 材質
- [容器・蓋]ポリプロピレン
- 容量(mL)
- 290
- 質量(g)
- 79
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- [個包装]118×60×157、[容器規格]117×37×156
- 内容量
- 1ケース(24点)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
シール容器・フードコンテナ の新着商品
カテゴリ




























