保存容器 ジップロック スクリューロック 473ml 2個入 旭化成ホームプロダクツ
耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃なので、食品の冷凍保存から電子レンジ加熱まで使用できます。スクリュー式のフタなので、密閉性が高く、液体や湿気を嫌う食品の保存に便利です。ジップロックの同シリーズはフタを共用できます。使用しないときは重ねて収納できるので省スペースですみます。
商品切替のためロゴデザインが異なる場合がございます。
- 材質
- [容器・蓋]ポリプロピレン
- 容量(mL)
- 473
- 容器寸法(Φ×mm)
- 118×80
- 内容量
- 1ケース(24点)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
シール容器・フードコンテナ の新着商品
カテゴリ




























