元素分析用標準液 PlasmaCAL ICP分析用単元素 カリウム 1,000ppm in HNO3 25mL×2本入
PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。
- 成分
- K
- 容量(mL)
- 25×2本
- Matrix
- HNO3
- 外観
- 透明の液体
- アズワン品番
- 60-9091-88
- 濃度(ppm)
- 1000
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
カラム の新着商品
カテゴリ












