元素分析用標準液 原子吸光分析用単元素 カルシウム 1,000ppm in HNO3 500mL
製品には「詳細な分析証明書(COA)」が付属し、実際のマトリックス・濃度・NIST 3100 シリーズ標準物質への直接トレーサビリティが保証されています。開封前は最大21ヶ月、開封後は15ヶ月の2段階有効期限が設定されており、長期保存でも安定した品質を維持。
- 成分
- Ca
- 容量(mL)
- 500
- Matrix
- HNO3
- 外観
- 透明の液体
- アズワン品番
- 60-9092-91
- 濃度(ppm)
- 1000
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
カラム の新着商品
カテゴリ












