曜日別特売

元素分析用認証標準物質 ICP-MS内部標準原液 イットリウム 100ppm in HNO3 500mL

元素分析用認証標準物質 ICP-MS内部標準原液 イットリウム 100ppm in HNO3 500mL - ジーエルサイエンス

ICP-MS分析時の内部標準添加によるバックグラウンド・ドリフト補正に使用します。

成分
Y
容量(mL)
500
Matrix
HNO3
外観
無色の液体
アズワン品番
60-9095-75
濃度(ppm)
100
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085106140-111-035
¥34,800
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする