曜日別特売

土壌用多元素認証標準物質 EnviroMAT SS-2 100g

土壌用多元素認証標準物質 EnviroMAT SS-2 100g - ジーエルサイエンス

環境分析用標準物質EnviroMATシリーズは、無機分析における、前処理方法の開発や堅牢性の確認、実験室の分析技術の検証など、より精度の高い、信頼性のある分析手法を確立するために必須の模擬試料です。基準値は、米国およびカナダの22の環境・産業・政府系機関の研究所によって実施されたラウンドロビン分析の結果に基づいて設定された汚染土壌CRMです。各標準物質には、ISO Guide 31(「標準物質 - 証明書、ラベル、および添付文書の内容」)に基づいて設計された分析証明書(COA)が付属しており、酸抽出および全消化の両手法における認証値・信頼区間・許容範囲が記載されています。

容量(g)
100
外観
茶系の固体
アズワン品番
60-9093-18
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03084562140-025-002
¥102,000
¥96,980
¥106,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする