曜日別特売

島津GC-17A/18A/1700/2010用ガラスカラム 5×2.6×1.0m

島津GC-17A/18A/1700/2010用ガラスカラム 5×2.6×1.0m - ジーエルサイエンス

島津ガスクロマトグラフ GC-17A、GC-18A、GC-1700、GC-2010に対応した未充填ガラスカラムです。
ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。
衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。

仕様
※【材質】※ガラス,共通型
寸法(長さ)
1
内径(Φ)
2.6
対応機種
C-17A、C-18A、C-1700、C-2010
メーカー
島津
外径
5
アズワン品番
60-9097-45
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030163573003-39510
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする