島津GC-17A/18A/1700/2010用ガラスカラム 5×2.6×2.0m
島津ガスクロマトグラフ GC-17A、GC-18A、GC-1700、GC-2010に対応した未充填ガラスカラムです。
ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。
衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
- 仕様
- ※【材質】※ガラス,共通型
- 寸法(長さ)
- 2
- 内径(Φ)
- 2.6
- 対応機種
- C-17A、C-18A、C-1700、C-2010
- メーカー
- 島津
- 外径
- 5
- アズワン品番
- 60-9097-46
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












