島津共通型ステンレスカラム 4×3×2.0m
島津ガスクロマトグラフで共通に使用できる未充填ステンレスカラムです。GC-3B、GC-5Aを除く全機種で使用可能です。
SUSカラムアダプターを使用して、注入口および検出器に接続します
- 仕様
- ※【材質】※ステンレス,共通型(5A、3Bを除く)
- 寸法(長さ)
- 2
- 内径(Φ)
- 3
- 対応機種
- C-4B、C-4C、C-4B、C-4C、C-6A、C-6A、C-7A、C-8A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A 、C-17A、C-18A、C-2010、C-2014、C-1700用
- メーカー
- 島津
- 外径
- 4
- アズワン品番
- 60-9099-02
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ












